Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Admi®Star C 2 Zoll, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bauschlauch Admi®Star C / 20 m 40 bar weiss
Bauschlauch Admi®Star C / 20 m 40 bar weiss
Artikel-Nr.:
     415-klotz604-50-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     604-50-20
EAN/GTIN:
     4006918134505
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für hohe Ansprüche in Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe ist der Bauschlauch Admi®Star bestens geeignet. Auch für Seewasser ist der Bauschlauch Admi®Star gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 3F rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
13 bar
Ausführung:
C
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
20 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 20m, bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,65*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 52,9325* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.335,89*
€ 1.589,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.276,54*
€ 1.519,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.243,81*
€ 1.480,13
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.211,08*
€ 1.441,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.126,93*
€ 1.341,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.101,56*
€ 1.310,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.058,65*
€ 1.259,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,31*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 639,01*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,05*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 485,31*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 250,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603r-50-10
ab € 661,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.