Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Admi®Star C 2 Zoll, mit Kupplung, 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bauschlauch Admi®Star C / 30 m 40 bar weiss
Bauschlauch Admi®Star C / 30 m 40 bar weiss
Artikel-Nr.:
     415-klotz604-50-30
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     604-50-30
EAN/GTIN:
     4006918134512
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für hohe Ansprüche in Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe ist der Bauschlauch Admi®Star bestens geeignet. Auch für Seewasser ist der Bauschlauch Admi®Star gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 3F rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
13 bar
Ausführung:
C
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
30 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 30m, bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.365,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 78,85034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.885,94*
€ 3.434,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.747,96*
€ 3.270,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.677,50*
€ 3.186,23
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2.607,04*
€ 3.102,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.443,43*
€ 2.907,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.406,04*
€ 2.863,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.365,51*
€ 2.814,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,13*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.