Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 1 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 32 mm 1 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 32 mm 1 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-032-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-032-40
EAN/GTIN:
     4006918330327
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Bauschlauch
Flachschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 1/4 Zoll - 32 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Wandstärke:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 7,41575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 401,15*
€ 477,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 390,83*
€ 465,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 380,80*
€ 453,15
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 370,78*
€ 441,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 349,78*
€ 416,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 337,31*
€ 401,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 296,63*
€ 352,99
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
904-25-12
ab € 65,31*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 167,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.