| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae125501-F Herst.-Nr.: 125501-F EAN/GTIN: 4012314301311 |
| | |
|
| | |
| Verstopfte Abflussrohre oder Regenrinnen lassen sich meist nur mühsam und mit großem Aufwand reinigen. Schneller und wesentlich einfacher gelingt dies mit Hilfe eines Hochdruckreinigers und dem richtigen Zubehör: diesem Rohrreinigungsschlauch von Kränzle. Der Kränzle Rohrreinigungsschlauch kann direkt an den Hochdruckreiniger oder an die Hochdruckpistole angeschlossen werden. Danach wird dieser vorsichtig in das zu reinigende Rohr eingeführt und unter Druck gesetzt. Das mit hohem Druck, aus den nach hinten gerichteten Düsen des Reinigungskopfes, austretente Wasser, säubert das Rohr effektiv und spült den Schmutz nach hinten heraus. Gleichzeitig zieht sich der Schlauch so, quasi von selbst, weiter in das Rohr hinein. Der Kopf des Kränzle Rohrreinigungsschlauch verfügt über eine zusätzliche Frontbohrung, welche die Reinigungsleistung merklich erhöht.
Produktbeschreibung: - Arbeitsdruck: 20 MPa
- Temperatur: max. 60 °C
- Eingang: M22x1.5 AG
- Düsengröße: KN 055 mit 3 Strahlen nach hinten und 1 Strahl nach vorne
Hinweis: - Nicht passend für Kränzle Hobby-Geräte der K1050-Serie oder X A-Serie.
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 200 bar | Länge: | 15 m | Typ: | Rohrreinigungsschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 94,15* | € 114,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 94,48* | € 114,50* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 86,13* | € 116,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|