| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae125504 Herst.-Nr.: 125504 EAN/GTIN: 4012314301298 |
| | |
|
| | |
| Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Stecksystem D12. Produktbeschreibung: - ohne Frontbohrung - 3 Strahlen nach hinten
- komplett mit Düse (3 Antriebsbohrungen)
- Stecksystem: D12
- Nennweite: NW
- Düsengröße: KN 055 serienmäßig
Hinweis: - Nicht passend für Kränzle Hobby-Geräte, nicht passend für K1050-Serie oder X A-Serie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Typ: | Rohrreinigungsschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 166,64* | € 195,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,31* | € 195,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 153,34* | € 199,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|