| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae41058 Herst.-Nr.: 41058 EAN/GTIN: 4012314014518 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen
- mit Düse KN055 serienmäßig
- mit zusätzlicher Frontbohrung: gleiche Artikel-Nr. mit Zusatz - F
- blau
- Eingang: M22 x 1,5 AG
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 200 bar | Länge: | 15 m | Typ: | Rohrreinigungsschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 85,49* | € 104,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 85,22* | € 104,48* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 78,15* | € 106,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|