| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1051010 Herst.-Nr.: 1051010 EAN/GTIN: 4035209960783 |
| | |
|
| | |
| Die Dachleiter Topic 1049 aus Aluminium wird fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglicht jederzeit einen trittsicheren Zugang zu Kamin oder Satellitenschüssel. Sie ist nicht nur robust sondern auch montagefreundlich. Dank des einzigartigen EPDM-Schutzprofils an der Holmunterseite werden hochwertige Dächer mit lackierten oder beschichteten Ziegeln vor Verkratzen geschützt. Produktbeschreibung: - Aluleiter für eine dauerhafte Anbringung auf dem Dach
- einsetzbar bis zu einer Dachneigung von 73°
- DIN EN ISO 18160-5 ist zu beachten
- Farbe: Aluminium natur
- lichte Weite: 300 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 340 mm | Farbe: | natur | Gewicht: | 5,5 kg | Holmhöhe: | 95 mm | Länge: | 2,8 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Sprossenanzahl: | 10 | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,60* | € 113,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 110,29* | € 119,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,16* | € 151,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 137,39* | € 190,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|