| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay6492813 Herst.-Nr.: 6492813 EAN/GTIN: 4035209345443 |
| | |
|
| | |
| Der Layher Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse – komplett ohne Sägen oder Bohren. Der Leiternfuß muss bei nachträglichem Traversenanbau lediglich zusätzlich vernietet werden. Die Traverse wird einfach in die dafür vorgesehene Aussparung des Fußes eingesetzt und mit einer Sechskantschraube fest mit den Holmenden verschraubt. Produktbeschreibung: - besteht aus einem 2-Komponenten-Kunststoff
- einem harten Innenteil (orange) und einem weichen, auf jedem Belag rutschfesten Außenbelag (schwarz)
- ermöglicht 2 spielfreien Halt im Leiternholm / 2 hohe Rutschfestigkeit und dadurch beste Standsicherheit der Leitern / 2 hohe Langlebigkeit – kein Ausstanzen oder Verformen des Fußes
- Mit dem Layher Combigrip-Leiternfuß erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131, welche ab Herbst 2017 bindend für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Holmhöhe: | 100 mm | Länge: | 100 mm | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 16,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 14,32* | € 17,19* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,13* | € 30,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|