Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke RTO26_055, 2500 mm, 2800 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Überfahrbrücke RTO26_055, 2500 mm, 2800 kg
Überfahrbrücke RTO26_055, 2500 mm, 2800 kg
Artikel-Nr.:
     415-mauRTO26_055
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     RTO26_055
EAN/GTIN:
     4036695208359
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
Überfahrbrücke nicht belastbare Flä...

Auch zur Überbrückung von Gräben, nicht belastbaren Flächen oder ähnlichen Hindernissen bietet Mauderer die passenden Brücken. So ermöglichen z. B. Überfahrbrücken für Friedhofsbagger den oftschwierigen Zugang zu Grabstellen.

Produktbeschreibung:

  • zur horizontalen Überbrückung

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem angenommenem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Fahrflächenbreite:
550 mm
Gewicht:
24 kg
Länge:
2500 mm
Tragkraft:
2800 kg
Weitere Suchbegriffe: überfahrbrücke nicht belastbare flächen, Auffahr-Schiene, auffahren, Auffahrschiene, Mauderer, Überfahr-Brücke, überfahren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.098,23*
€ 1.245,24*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,96*
€ 1.248,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.248,42*
€ 1.485,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.195,90*
€ 1.423,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.165,24*
€ 1.386,64
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.134,57*
€ 1.350,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.058,28*
€ 1.259,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.038,74*
€ 1.236,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 996,96*
€ 1.186,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
201_20
ab € 480,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.