Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set SIRIUS 1 HV green LK 2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rotationslaser-Set Sirius 1 HV green Laserklasse 2
Rotationslaser-Set Sirius 1 HV green Laserklasse 2
Artikel-Nr.:
     415-nedo471951-632
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     417951-632
EAN/GTIN:
     4016054374956
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
nedo rotationslaser
laser set

Der grüne horizontale/vertikale Rotationslaser für beste Sichtbarkeit im Innenausbau. Der grüne Laserstrahl garantiert eine optimale Sichtbarkeit, auch bei ungünstigenLichtverhältnissen. Ein Arbeiten ohne Laserempfänger ist dadurch auch bei hellem Tageslicht, bei dunklen Oberflächen oder auf größere Entfernungen möglich.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
  • perfekt zum Nivellieren
  • für Trockenbau, Deckenbau, Estrichbau, Stahlbau, Innenausbau, Montage von Fenstern und Türen
  • vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
  • grüne High-Power Laserdiode für beste Sichtbarkeit des Laserstrahls
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • Lotstrahl nach unten und oben
  • manuelle Neigung in zwei Achsen
  • Scan-Funktion und Punktmodus
  • robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse
  • Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
  • NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
  • Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Technische Daten SIRIUS 1 HV green:

  • Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • Genauigkeit: ± 1 mm/10 m
  • Laserdiode: 515 nm, < 1 mW
  • Laserklasse: 2
  • Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: 300 m
  • Arbeitstemperatur: -20°C bis + 50°C
  • Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
  • Scanwinkel: 0°, 6°, 20°, 50° und 90°
  • Stromversorgung: Akkussatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
  • Betriebsdauer mit Akkus: 15 h
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

  • Rotationslaser SIRIUS1 HV green
  • Kurbelstativ 0,80 m bis 2,76 m
  • Flexilatte mit Universaladapter und Hülle
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 1 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 989,17*
€ 1.082,66*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.116,73*
€ 1.336,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.336,54*
€ 1.590,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.268,16*
€ 1.509,11
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.235,64*
€ 1.470,41
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 1.203,12*
€ 1.431,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.135,69*
€ 1.351,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.126,56*
€ 1.340,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.116,73*
€ 1.328,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
461031
ab € 39,07*
Zubehör
Nedo
461030
ab € 39,07*
Zubehör
Nedo
461020
ab € 188,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.