Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set SIRIUS 1 HV green LK 3R, inkl. ACCEPTOR green


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rotationslaser-Set SIRIUS 1 HV green Laserklasse 3R, Inkl. ACCEPTOR green
Rotationslaser-Set SIRIUS 1 HV green Laserklasse 3R, Inkl. ACCEPTOR green
Rotationslaser SIRIUS 1 HV green Strahlbild
Artikel-Nr.:
     415-nedo471951
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     471951
EAN/GTIN:
     4016054335056
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
nedo rotationslaser
laser set

NEDO Sirius 1 HV green, Laserklasse 3 R. Der grüne horizontale und vertikale Rotationslaser für beste Sichtbarkeit im Innenausbau. Der grüne Laserstrahl garantiert eine optimale Sichtbarkeit, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Ein Arbeiten ohne Laserempfänger ist dadurch auch bei hellem Tageslicht, bei dunklen Oberflächen oder auf größere Entfernungen möglich.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
  • perfekt zum Nivellieren
  • für Trockenbau, Deckenbau, Estrichbau, Stahlbau, Innenausbau, Montage von Fenstern und Türen
  • vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
  • grüne High-Power Laserdiode für beste Sichtbarkeit des Laserstrahls
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • Lotstrahl nach unten und oben
  • manuelle Neigung in zwei Achsen
  • Scan-Funktion und Punktmodus
  • robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse
  • Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
  • NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
  • Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Technische Daten SIRIUS 1 HV green:

  • Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • Genauigkeit: ± 1 mm/10 m
  • Laserdiode: 515 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: 300 m
  • Arbeitstemperatur: -20°C bis + 50°C
  • Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
  • Scanwinkel: 0°, 6°, 20°, 50° und 90°
  • Stromversorgung: Akkussatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
  • Betriebsdauer mit Akkus: 15 h
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

  • Rotationslaser SIRIUS1 HV green
  • Kurbelstativ 0,80 m bis 2,76 m
  • Flexilatte mit Universaladapter und Hülle
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
3
Messgenauigkeit:
± 1 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.338,17*
€ 1.592,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.269,26*
€ 1.510,42
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.236,72*
€ 1.471,70
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 1.204,17*
€ 1.432,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.136,13*
€ 1.351,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.125,48*
€ 1.339,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.115,06*
€ 1.326,92
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
471947
ab € 910,56*
Ähnlich
Nedo
471952
ab € 1.026,12*
Ähnlich
Nedo
471935
ab € 740,22*
Ähnlich
Nedo
471948
ab € 911,02*
Ähnlich
Nedo
471949
ab € 831,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.