| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle21104000 Herst.-Nr.: 21104000 EAN/GTIN: 4033931944361 |
| | |
|
| | |
| Auch hochwertige Vermessungsgeräte mit hoher Schutzklasse sollten vor Nässe und intensiver Sonneneinstrahlung geschützt werden. Hier ist der Feldschirm unverzichtbarer Zubehörartikel bei Vermessungen aller Art. Auch der Vermessungsingenieur oder -techniker bleibt unter dem Schirm geschützt und kann so -trotz Regen oder blendender Sonne- effektiv arbeiten. Produktbeschreibung: - lässt kein Wasser durchdringen
- aus 100% Polyester, ca. 190 g/m², uni-orange mit einseitiger Acrylat- Beschichtung
- Stock mit einer Stärke von 22 / 25 mm (mit Knickvorrichtung) hält dem Wind stand
- Unterstock innenverzinkt mit integriertem Wasserablauf
- zusätzlich kann der Feldschirm mit drei Perlonschnüren und den mitgelieferten Erdnägeln verspannt werden
- Anwenderfreundlichkeit spricht für sich: Spitze gleitet leicht in den Boden, optional ist ein Rasendorn erhältlich
- einfach die beiden Segmente zusammenstecken und mit der Klemmschraube fixieren
- mit einer Höhe von ca. 220 cm (nutzbare Höhe ca. 190 cm) kann man sich bequem mit dem Instrument unter dem Schirm positionieren
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 200 cm | Gewicht: | 3,2 kg | Höhe: | 2200 mm | Typ: | Feldschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschirme, Schweißerschutzschirm, Schweißerschutzschirme, schweisser schutzschirm, Feldschirm, messen, Nässe, Nestle, Schutz, Sonne, vermessen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,48* | € 114,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 93,19* | € 114,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,47* | € 115,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,91* | € 115,50* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 96,11* | € 129,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|