Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 LK2 mit Standard Zieltafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 LK2 mit Standard Zieltafel
GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 LK2 mit Standard Zieltafel
GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 LK2 mit Standard Zieltafel - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle28005000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     28005000
EAN/GTIN:
     7640163571097
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kanalbaulaser
Rotationslaser
Zieltafel
rotationslaser geomax

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Bauindustrie zählen die Tiefbauarbeiten. Gerade hier sind konstante Präzision und Genauigkeit ein absolutes Muss. Kanalbaulaser der GEOMAX Zeta-Klasse bieten Ihnen ein nahezu fehlerfreies Arbeiten durch eine Genauigkeit von ± 5m mm auf 100 m. Der Zeta 125S als Top Modell, bietet Ihnen maximale Produktivität durch eine schnelle Selbstnivellierung, eine automatische Zielfindung und die aktive Überwachung der Querachse. Als Besonderheit verfügt der 125S über einen zuschaltbaren vertikalen Laserstrahl als Fluchtfunktion, der mit einem handelsüblichen Empfänger detektiert werden kann. Mittels Fernbedienung kann der Strahl dann auf den Empfänger ausgerichtet werden. Dies erleichtert die Ausrichtung auch im Ein-Mann-Betrieb nochmals. Die kompakte Baugröße und das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss machen den Zeta 125S äußerst robust und vielseitig einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • durch schraubbaren Füße wird das Instrument an unterschiedliche Durchmesser angepasst
  • so wird sichergestellt, dass Benutzer in fast jeder Situation vor Ort arbeiten können
  • großer Einsatzbereich: Neigung von -10 % bis + 40 %, Reichweite > 300 m
  • Toleranz: ± 5 mm auf 100 m
  • Reichweite: > 300 m
  • Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot)
  • Neigungsbereich: + 40 % bis - 10 %
  • Selbstnivellierbereich: + 45 % bis - 15 %
  • Stromversorgung: Lithium-Ion (Li-Ion-Pack) aufladbar
  • Betriebsdauer: 40 h

Lieferumfang:

  • GEOMAX Zeta 125S Kanalbaulaser
  • Netzteil LDG125 mit 3 x Schuko-Adapter
  • Batterie
  • Zieltafel standard
  • Fernbedienung
  • 4 x Fuß für DN 150 mm
  • Anleitung
  • Koffer
Weitere Informationen:
Akku:
ja
Breite:
105 mm
Gewicht:
2,07 kg
Gewinde:
5/8 Zoll
Höhe:
113 mm
Länge:
305 mm
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP68
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +50°C
Typ:
Kanalbaulaser
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser, Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.481,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.925,35*
€ 3.481,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.807,98*
€ 3.341,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.735,98*
€ 3.255,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.663,98*
€ 3.170,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,43*
€ 3.007,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.500,95*
€ 2.976,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.481,45*
€ 2.952,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
G821886
ab € 239,88*
Zubehör
GEOMAX
G948798
ab € 34,10*
Zubehör
GEOMAX
G948797
ab € 72,62*
Zubehör
GEOMAX
G821887
ab € 110,48*
Zubehör
GEOMAX
G938342
ab € 123,49*
Zubehör
GEOMAX
G938339
ab € 123,58*
Zubehör
GEOMAX
G938619
ab € 23,05*
Zubehör
GEOMAX
G944842
ab € 25,61*
Zubehör
Gottlieb Nestle
G821888
ab € 159,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.