Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F natur D/25 mit Kupplungen, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F natur D/25 mit Kupplungen, 10 m
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F natur D/25 mit Kupplungen, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1510200015
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1510200015
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • extrem alterungsbeständig
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • nach BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
natur
Kupplungen:
Storz
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,842* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 7 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Rollen
€ 65,12*
€ 77,49
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 62,68*
€ 74,59
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 59,47*
€ 70,77
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 55,08*
€ 65,55
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 53,40*
€ 63,55
pro Rolle
ab 3500 Rollen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1510200002
ab € 31,22*
Ähnlich
OSW
1515850014
ab € 115,39*
Ähnlich
OSW
1516100002
ab € 38,96*
Ähnlich
OSW
1516200002
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.