Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur C/42 mit Kupplungen, 25 m, L1


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur C/42 mit Kupplungen, 25 m, L1
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur C/42 mit Kupplungen, 25 m, L1
Artikel-Nr.:
     415-osw1516100010
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1516100010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 3-fach gezwirnt - keine Kennstreifen
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
42 mm
Farbe:
natur
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
25 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,57*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,1028* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 136,87*
€ 162,88
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 131,35*
€ 156,31
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 127,98*
€ 152,30
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 124,62*
€ 148,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 115,04*
€ 136,90
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 111,61*
€ 132,82
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 102,57*
€ 122,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1510200002
ab € 31,26*
Ähnlich
OSW
1515850014
ab € 114,83*
Ähnlich
OSW
1516100002
ab € 38,90*
Ähnlich
OSW
1516200002
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.