Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornzange 500 mm, 1200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dornzange 500 mm, 1200 g
Dornzange 500 mm, 1200 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0004930-500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004930-500
EAN/GTIN:
     4016671003550
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange

PICARD Dornzange.

Poduktbeschreibung:

  • für Schmiede und Hufschmiede
  • ganz geschmiedet
  • Spezialstahl
  • vernietet mit Halbrundnieten, somit ist nach längerem Gebrauch Nachnieten möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1200 g
Länge:
500 mm
Norm DIN:
DIN 5171
Typ:
Schmiedezange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 29,01*
€ 39,43*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,62*
€ 46,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004930-300
ab € 19,81*
Ähnlich
Picard
0004700-300
ab € 18,10*
Ähnlich
Picard
7910015-001
ab € 15,44*
Ähnlich
Picard
0004800-300
ab € 20,00*
Ähnlich
Picard
0004900-300
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.