Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 10, 20 m Flex-Schlauch für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 10, 20 m für Luft
Schlauchaufroller automatisch DN 10, 20 m für Luft
Artikel-Nr.:
     415-pneutec04029
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     04029
EAN/GTIN:
     4030704040299
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller

Automatischer Schlauchaufroller für Luft mit 10 m Flex-Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminiumguß
  • Ständer aus verzinktem Stahlblech
  • Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 10 m Spezial-Flexi-Schlauch DN 10 und Stopper
  • Spezial-Flex-Schlauch geeignet von -30° bis +55° C - keine Schlauchschlangen mehr!
  • inkl. Schnellschlusskupplung
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Schlauchdurchmesser: 10 DN
  • Schlauchanschlus: 3/8 "
  • Farbe: silber
  • max. Mediumtemperatur: 20 °C
Weitere Informationen:
Breite:
405 mm
Gewicht:
9 kg
Höhe:
140 mm
max. Betriebsdruck:
15 bar
Tiefe:
360 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauchabroller 10m, schlauch trommel, flexschlauch dn10, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,04*
€ 630,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,30*
€ 543,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,16*
€ 502,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04010
ab € 354,27*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04050
ab € 324,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04051
ab € 383,72*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04052
ab € 332,31*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04053
ab € 383,59*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04007
ab € 315,19*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04028
ab € 353,36*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04009
ab € 354,49*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04024
ab € 354,52*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04023
ab € 314,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.