| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebHFPF09 Herst.-Nr.: HFPF09 EAN/GTIN: 4016429057170 |
| | |
|
| | |
| Der Hefthammer HFPF09 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. zu verwenden. Für Heftklammern Type PF von 6 - 9 mm. Produktbeschreibung - robustes Metallgehäuse
- Hinterladermagazin
- ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- geringer Kraftaufwand
- einfaches und zuverlässiges Ladesystem
- in der Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 0,9 kg | Höhe: | 50 mm | Länge: | 300 mm | Typ: | Hammertacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindhefter, Karton-Verschlusshefter, Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, prebena kartonverschlusshefter, blindhefter, Hammer-Tacker, Heft-Hammer, HFPF, HFUPF, HFVZ, Prebena, Tacker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,42* | € 32,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,94* | € 32,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,19* | € 39,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 44,62* | € 57,46* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 51,56* | € 71,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 143,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|