| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebHFPF14 Herst.-Nr.: HFPF14 EAN/GTIN: 4016429057194 |
| | |
|
| | |
| Der Hefthammer HFPF14 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. geeignet. Für Heftklammern Type PF von 8 - 14 mm. Produktbeschreibung - robustes Metallgehäuse
- Unterladermagazin
- ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- geringer Kraftaufwand
- einfaches und zuverlässiges Ladesystem
- in der Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Gewicht: | 1 kg | Höhe: | 85 mm | Länge: | 295 mm | Typ: | Hammertacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,32* | € 77,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,18* | € 77,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,23* | € 88,60* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 85,48* | € 116,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|