Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Gewebeschlauch 6 x 3 mm, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Hochdruck-Gewebeschlauch 6 x 3 mm
Hochdruck-Gewebeschlauch 6 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebZ180.81
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z180.81
EAN/GTIN:
     4016429001098
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch 50m
gewebeschlauch

Produktbeschreibung

  • Hochdruck-Gewebeschlauch: 6 x 3 mm (lichte Weite)
  • Rolle: 50 m
  • max. Betriebsdruck bei Luft: 23°/13 bar
Weitere Informationen:
Größe:
6 x 3 mm
Länge:
50 m
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: gewebeschlauch 13bar, Druckluftschlauch, Hochdruck-Gewebeschlauch, Prebena, Schlauchset, Schlauchtrommel, Spiralschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,125* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 75,95*
€ 90,38
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 69,97*
€ 83,26
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 68,08*
€ 81,02
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 66,70*
€ 79,37
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 56,25*
€ 66,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
Z170.90
ab € 28,99*
Ähnlich
Prebena
Z200.15
ab € 129,24*
Ähnlich
Prebena
Z200.00
ab € 52,83*
Ähnlich
Prebena
Z180.00
ab € 70,77*
Ähnlich
Prebena
Z175.80
ab € 26,01*
Ähnlich
Prebena
Z155.90
ab € 305,68*
Ähnlich
Prebena
Z200.10
ab € 8,82*
Ähnlich
Prebena
Z160.12
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.