Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOPA Kunststoff-Mörteleimer, 20 l mit Skalierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JOPa Kunststoff-Mörteleimer, 20 l mit Skalierung, TÜV/GS geprüft
JOPa Kunststoff-Mörteleimer, 20 l mit Skalierung, TÜV/GS geprüft
Artikel-Nr.:
     415-profi55153
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     55153
EAN/GTIN:
     4016092551531
Suchbegriffe:
Baueimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer

Produktbeschreibung:

  • TÜV/GS geprüft
  • mit Metallösen
  • extrem schwere Ausführung
  • mit Ringboden
  • mit Skalierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Farbe:
grau
Typ:
Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiel Kanguro
40423
ab € 12,54*
Ähnlich
Jopa
55154
ab € 1,97*
Ähnlich
profibau
55190
ab € 5,95*
Ähnlich
Jopa
EMMT0200-3001
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.