Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspelbrett 500 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspelbrett 500 x 100 mm
Raspelbrett 500 x 100 mm
Raspelbrett 500x100mm
Raspelbrett 500x100mm
Raspelbrett 500x100mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75179
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     45.636.02
EAN/GTIN:
     4016092751795
Suchbegriffe:
Gasbeton-Schleifbrett
Gasbetonschleifbrett
Raspelbrett
gasbeton schleifbrett

Das Raspelbrett ist zum Abschleifen und Ausgleichen von Porenbetonsteinen einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • mit 10 Sägezähnen
  • Griff und Körper verschraubt
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Schleifbrett
Weitere Suchbegriffe: Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75285
ab € 5,44*
Ähnlich
profibau
76494
ab € 10,24*
Ähnlich
Crocomax
ab € 69,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.