Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drillapparat 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drillapparat, schwarz,gefräste Spindel, 30 cm
Drillapparat, schwarz,gefräste Spindel, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi75640
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75640
EAN/GTIN:
     4016092756400
Suchbegriffe:
Drillapparat
Drillgerät
Sackverschließer
drillapparat 30cm

Produktbeschreibung:

  • mit gefräster Spindel
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: drillapparat, Bauklammer, Bauwellenband, Betonbindedraht, Betonhaken, Dielenkopfband, Eisenwaren, Gerüstklammer, Schalungszubehör, Stahlnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
35868
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.