Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser rostfrei 200 mm mit welligem Schliff und Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoffmesser rostfrei 200 mm mit welligem Schliff mit Holzheft
Dämmstoffmesser rostfrei 200 mm mit welligem Schliff mit Holzheft
Artikel-Nr.:
     415-profi77564
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77564
EAN/GTIN:
     4016092775647
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 200mm
dämmstoffmesser

Das Dämmstoffmesser rostfrei ist speziell für Mineral- und Dämmstoffe geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Klinge rostfrei
  • mit doppelseitigem Wellenschliff
  • grob und fein
  • mit Holzheft
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Dämmstoffmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 28 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78417
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.