Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Reibebrett mit Kaltschaumbelag 320 x 220 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Reibebrett mit Kaltschaumbelag 320 x 220 x 30 mm
Alu-Reibebrett mit Kaltschaumbelag 320 x 220 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78299
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78299
EAN/GTIN:
     4016092782997
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Aluminium-Trägerbrett
  • feinporig
  • mit Holzgriff
  • Farbe Schaumbelag: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
320 mm
Stärke:
30 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78301
ab € 8,91*
Ähnlich
profibau
78298
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.