Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkeile Buche 54 x 10 x 4,0-14 mm 250 Stück/Beutel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fliesenkeil buche 54 x 10 x 4,0-14 mm
Fliesenkeil buche 54 x 10 x 4,0-14 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80106
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80106
EAN/GTIN:
     4016092801063
Suchbegriffe:
Fliesenkeile
Fliesenlegerkeile
fliesenkeile

Produktbeschreibung:

  • aus Buchenholz
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Inhalt:
250 Stück
Länge:
54 mm
Stärke:
0-14 mm
Typ:
Fliesenkeil
Weitere Suchbegriffe: Baukeil, Fliesenkreuze, Keile, profi-baubedarf, Ringkeil, S-Fix Keil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80319
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.