Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkeile Plastik 30 x 6 x 0-5 mm 250 Stück/Beutel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fliesenkeil Plastik 30 x 6 x 0-5 mm
Fliesenkeil Plastik 30 x 6 x 0-5 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80321
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80321
EAN/GTIN:
     4016092803210
Suchbegriffe:
Fliesenkeile
Fliesenlegerkeile
fliesenkeile

Produktbeschreibung:

  • aus Plastik
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
250 Stück
Länge:
30 mm
Stärke:
0-5 mm
Typ:
Fliesenkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 10.500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01092* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 21 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 42 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 63 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 84 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 105 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 210 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 10500 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80319
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.