Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Schleifklotz 125 x 65 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Schleifklotz 125 x 65 x 30 mm
Gummi-Schleifklotz 125 x 65 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85077
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85077
EAN/GTIN:
     4016092850771
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

Der Gummi-Schleifklotz ist in Verbindung mit Handschleifpapier oder ähnlichem zum Anschrägen und Glätten von Kanten und Flächen geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz gummi, gummi schleifklotz, Fächerschleifscheibe, profi-baubedarf, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifstein, Schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85076
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.