Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesenschneider TP-66-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesenschneider TP-66-T
Rubi Fliesenschneider TP-66-T
Rubi Fliesenschneider TP-66-T - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi12955
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     12955
EAN/GTIN:
     8413797129557
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider

Die Rubi Fliesenschneider TP-T wurden entwickelt um alle möglichen Arten von keramischen Fliesen schneiden zu können.

Produktbeschreibung:

  • Seitenanschlag für präzise Wiederholungsschnitte
  • zweilagige Grundplatte mit Dämpfungswirkung
  • Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet
  • Tragegriff
  • komplettes Design basiert auf die Benutzung des Werkzeugs durch Ziehen des Griffs
  • RUBIFLEX 2K-Griff
  • System zur Einstellung der Schnittdicke mit 3 Positionen (6-9 mm / 9-12 mm / 12-20 mm)
  • Länge Diagonalschnitt: 46 x 46 cm
  • Leistung der Brechvorrichtung: 1000 kg

Lieferumfang:

  • Ø 22 mm Schneidrädchen (Ref. 18914)
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Schnittlänge:
660 mm
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: keramische Fliesen, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TP-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,91*
€ 419,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.