Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesenschneider TP-75-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesenschneider TP-75-S
Rubi Fliesenschneider TP-75-S
Rubi Fliesenschneider TP-75-S - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi12956
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     12956
EAN/GTIN:
     8413797129564
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider

Der Rubi Fliesenschneider TP-S ist dank seiner robuste Bauweise sehr widerstandsfähig gegen Stöße.

Produktbeschreibung:

  • ergonomischer und komfortabler 2-Komponenten-Handgriff
  • Anschlag mit zentralem Drehpunkt
  • langlebiger, laserbeschrifteter Winkelanschlag
  • verstärkte Brechvorrichtung
  • verstärkte 12 mm-Führung
  • Seitenanschlag für präzise Wiederholungsschnitte
  • zweilagige gefederte Grundplatte
  • Seitenauflagen für großformatige Fliesen
  • komplettes Design basiert auf Drücken des Hebels
  • RUBIFLEX 2K-Griff
  • Länge Diagonalschnitt: 53 x 53 cm
  • Leistung der Brechvorrichtung: 1000 kg

Lieferumfang:

  • Ø 22 mm Schneidrädchen EXTREME. (Ref. 01901)
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Schnittlänge:
750 mm
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: Fliesen, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,60*
€ 474,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.