Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesenschneider TP-75-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesenschneider TP-75-T
Rubi Fliesenschneider TP-75-T
Rubi Fliesenschneider TP-75-T - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi12957
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     12957
EAN/GTIN:
     8413797129571
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider

Die Rubi Fliesenschneider TP-T wurden entwickelt um alle möglichen Arten von keramischen Fliesen schneiden zu können.

Produktbeschreibung:

  • Seitenanschlag für präzise Wiederholungsschnitte
  • zweilagige Grundplatte mit Dämpfungswirkung
  • Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet
  • Tragegriff
  • komplettes Design basiert auf die Benutzung des Werkzeugs durch Ziehen des Griffs
  • RUBIFLEX 2K-Griff
  • System zur Einstellung der Schnittdicke mit 3 Positionen (6-9 mm / 9-12 mm / 12-20 mm)
  • Länge Diagonalschnitt: 53 x 43 cm
  • Leistung der Brechvorrichtung: 1000 kg

Lieferumfang:

  • Ø 22 mm Schneidrädchen (Ref. 18914)
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Schnittlänge:
750 mm
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: keramische Fliesen, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TP-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,29*
€ 360,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.