Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesenschneider POCKET-40 mit Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesenschneider POCKET-40 mit Koffer
Rubi Fliesenschneider POCKET-40 mit Koffer
Rubi Fliesenschneider POCKET-40 mit Koffer - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi12981
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     12981
EAN/GTIN:
     8413797129816
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider

Die Serie des POCKET Fliesenschneider eignet sich zum Schneiden von Steingut und Fliesen.

Produktbeschreibung:

  • mit mobilem Trennsystem, ideal für diagonale Schnitte
  • für den Transport zusammenklappbare Grundplatte
  • Aluminiumstruktur kompakt und leicht
  • Schneidrädchen, die sich an jedes Material anpassen, für maximale Effizienz und Schnittqualität
  • Führungsschienen aus verchromten Stahl, mit Korrosionsschutzbehandlung
  • Grundplatte mit Dämpfungswirkung
  • direkter Blick auf Anritz- und Schnittlinie
  • austauschbare Schneidrädchen mit Durchmesser von 6 bis 10 mm
  • Länge Diagonalschnitt: 30 x 30 cm

Lieferumfang:

  • Ø 6mm Schneidrad
  • Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Schnittlänge:
420 mm
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: Fliesen, Pocket, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, Steingut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.