Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesenschneider PRACTIC 50 mit seitlichem Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesenschneider PRACTIC 50 mit seitlichem Anschlag
Rubi Fliesenschneider PRACTIC 50 mit seitlichem Anschlag
Rubi Fliesenschneider PRACTIC 50 mit seitlichem Anschlag - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi24984
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     24984
EAN/GTIN:
     8413797249842
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider

Die manuellen Schneidmaschinen PRACTIC eignen sich ideal für Steingut und keramische Fliesen.

Produktbeschreibung:

  • Führungsschienen aus verchromten Stah und Halterungen aus Aluminium
  • mit beweglichem Trenner und Hartmetall-Schneidrädchen Ø 6 mm inklusive
  • auswechselbare Hartmetall-Schneidrädchen Ø 6, 8 und 10 mm, passend für jedes Material
  • inklusive Seitenanschlag und 45 °-Winkelschnittsystem
  • Länge Diagonalschnitt: 36 x 36 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Schnittlänge:
510 mm
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: keramische Fliesen, Practic, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, Steingut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.