Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesenschneider PRACTIC 60 mit seitlichem Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesenschneider PRACTIC 60 mit seitlichem Anschlag
Rubi Fliesenschneider PRACTIC 60 mit seitlichem Anschlag
Rubi Fliesenschneider PRACTIC 60 mit seitlichem Anschlag - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi24985
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     24985
EAN/GTIN:
     8413797249859
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider

Die manuellen Schneidmaschinen PRACTIC eignen sich ideal für Steingut und keramische Fliesen.

Produktbeschreibung:

  • Führungsschienen aus verchromten Stah und Halterungen aus Aluminium
  • mit beweglichem Trenner und Hartmetall-Schneidrädchen Ø 6 mm inklusive
  • auswechselbare Hartmetall-Schneidrädchen Ø 6, 8 und 10 mm, passend für jedes Material
  • inklusive Seitenanschlag und 45 °-Winkelschnittsystem
  • Länge Diagonalschnitt: 43 x 43 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Schnittlänge:
610 mm
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: keramische Fliesen, Practic, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, Steingut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.