Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesenschneider BASIC 60 mit Seitenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesenschneider BASIC 60 mit Seitenanschlag
Rubi Fliesenschneider BASIC 60 mit Seitenanschlag
Rubi Fliesenschneider BASIC 60 mit Seitenanschlag - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi25956
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25956
EAN/GTIN:
     8413797259568
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider

Der RUBI BASIC eignet sich ideal für kleine und leichte Arbeiten, wenn Steingut und keramische Fliesen geschnitten werden müssen.

Produktbeschreibung:

  • Grundplatte, Führung und Halterungen aus Stahl und Aluminium
  • mit beweglichem Trenner und Hartmetall-Schneidrädchen Ø 14 mm inklusive
  • inklusive Seitenanschlag und 45 °-Winkelschnittsystem
  • Länge Diagonalschnitt: 43 x 43 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Schnittlänge:
610 mm
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: Basic, keramische Fliesen, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, Steingut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.