Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsrakel aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsrakel aus Aluminium
Gipsrakel aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     415-rubi72961
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     72961
EAN/GTIN:
     8413797729610
Suchbegriffe:
Gitter-Rabot
Porenbetonhobel
Rabot
gitter-rabot

Produktbeschreibung:

  • für Rechtshänder als auch für Linkshänder geeignet
  • komplett aus Aluminium
  • geschlossener, zentrierter Griff
  • 8 Lamellen
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Gewicht:
900 g
Länge:
455 mm
Typ:
Rakel
Weitere Suchbegriffe: Bau-Bleistift, Befestigungsnägel, Formschablone, Fugenformer, Fugenkratzer, Fugenrakel, Gipsrakel, Rubi, Standardbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
71974
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.