Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkissen K100, 125 x 100 x 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifkissen K100, 125 x 100 x 12,5 mm
Schleifkissen K100, 125 x 100 x 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull60108
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60108
EAN/GTIN:
     9002588601083
Suchbegriffe:
Schleifkissen

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Naßschliff
  • beste europäische Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
60106
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.