Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkissen-Set 3-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Schleifkissen 125 x 100 x 12,5 mm, 3 Stück
Schleifkissen 125 x 100 x 12,5 mm, 3 Stück
Artikel-Nr.:
     415-schull60150
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60150
EAN/GTIN:
     9002588601502
Suchbegriffe:
Schleifkissen
schleifkissen k60

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Naßschliff
  • beste europäische Qualität

Lieferumfang:

  • Schleifkissen 125 x 100 x 12,5 mm: 1 x K60
  • 1 x K100
  • 1 x K220
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummischleifklotz, Handschleifer, Schleifkork, Schleifmittel, Schleifschwamm, Schuller, Teleskop-Schleifer, Wandschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Sätze
Mindestbestellmenge: 36 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Sätze
€ 2,99*
€ 3,56
pro Satz
ab 72 Sätze
€ 2,86*
€ 3,40
pro Satz
ab 108 Sätze
€ 2,78*
€ 3,31
pro Satz
ab 144 Sätze
€ 2,71*
€ 3,22
pro Satz
ab 180 Sätze
€ 2,52*
€ 3,00
pro Satz
ab 360 Sätze
€ 2,49*
€ 2,96
pro Satz
ab 18000 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
63450
ab € 8,39*
Ähnlich
Schuller
63150
ab € 8,61*
Ähnlich
Schuller
63350
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.