Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab LSS biegsam 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab LSS biegsam 500 mm
Stahlmaßstab LSS biegsam 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56103401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56103401
EAN/GTIN:
     9002719021292
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • besonders flexibles Lineal, für Messungen an runden Formen geeignet
  • sehr gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung
  • besonders widerstandsfähiger, rostfreier Federstahl
  • hoch auflösende Skalierung für besonders präzise Messungen
  • Oberfläche: geschliffen
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig geätzt
  • Skalen-Raster: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
500 mm
Material:
rostfreier Federstahl
Teilung:
mm / cm
Typ:
Stahlmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56100101
ab € 6,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56103001
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.