| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-83-035 Herst.-Nr.: 0-83-035 EAN/GTIN: 3253560830359 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung
- torsionsresistenter, verstärkter Profilrahmen
- hochbelastbare Stahl-Temperguss Konstruktion
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- großer „T”-Griff für hohes Anzugsmoment
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0182 kg | Länge: | 150 mm | Spannkraft: | 680 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 10,06* | € 13,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,46* | € 14,34* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,92* | € 14,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,96* | € 14,44* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,64* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|