| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT0-10327 Herst.-Nr.: FMHT0-10327 EAN/GTIN: 3253560103279 |
| |
|
| | |
| Zum Schneiden von Glasfaser, Styropor, Dämm- und Schaumstoffen, Mineralwolle, Fasermaterial, Filz, Polystyrol, Pappe, Platten- oder Rollenware Produktbeschreibung: - Wellenschliff – für leichtes, weiches Material, z. B. Steinwolle
- Sägeschliff – für dichtes und hartes Material, z. B. Styropor
- Griff aus zwei Materialien für sichere Haftung und hohen Komfort
- Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Schlaufenvorrichtung für erhöhte Sicherheit
Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 350 mm | Typ: | Dämmstoffmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stanley fatmax dämmstoffmesser, Einhand-Deckenstütze, Kreisschneider, Stanley, Streifenschneider, Trockenbau, Trockenbau-Bit, Trockenbaukantenhobel, Verbundzange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,55* | € 19,30* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,38* | € 19,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,93* | € 19,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,17* | € 20,33* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,92* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|