Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterabfallkorb 60 Liter, Abfallbehälter groß 60 Liter, weiß, 630 x 410 x 255 mm (H/B/T) Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Gitterabfallkorb 60 Liter, Abfallbehälter groß 60 Liter, weiß, 630 x 410 x 255 mm (H/B/T) Metall
Produktabbildung - Gitterabfallkorb 60 Liter, Abfallbehälter groß 60 Liter, weiß, 630 x 410 x 255 mm (H/B/T) Metall
Artikel-Nr.:
     4157-234013
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     234013
EAN/GTIN:
     4260476050312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

Gitterabfallkorb 60 Liter, Abfallbehälter - Abfallkorb groß 60 Liter, weiß, 630 x 410 x 255 mm (H/B/T) Metall

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
630 x 410 x 255 cm
Stück/VE:
1 Abfallkorb
VE/Palette:
85 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
326
€ 7,50*
ab € 14,19*
€ 20,37*
€ 4,90*
ab € 23,30*
€ 34,17*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 24,35*
€ 34,24*
1 Tag
75
€ 7,90*
ab € 24,54*
€ 34,58*
6 Tage
75
€ 4,30*
ab € 25,08*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
227060
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.