Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhygienebeutel, weiß, 80 + 60 x 250 mm, HDPE, 30 Beutel/Pack, 50 Pack/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Damenhygienebeutel - Hygienebeutel, weiß, 80 + 60 x 250 mm, 30 Beutel/Pack, 50 Pack/VE
Produktabbildung - Damenhygienebeutel - Hygienebeutel, weiß, 80 + 60 x 250 mm, 30 Beutel/Pack, 50 Pack/VE
Artikel-Nr.:
     4157-410190
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     410190
EAN/GTIN:
     4025648101908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Hygienebeutelhalter

Damenhygienebeutel - Hygienebeutel, weiß, 80 + 60 x 250 mm, 30 Beutel/Pack, 50 Pack/VE, 84 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
80 + 60 x 250 cm
Beutel/Rolle:
30 Beutel
Rolle/VE:
50 Hygienebeutel
VE/Palette:
84 VE
Stärke:
13 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Hygienebeutelspender, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, damenhygienebeutel, Hygienebehälter, Hygiene Müllbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,24*
6 Tage
157
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,28*
2 Tage
157
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,30*
7 Tage
157
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,38*
€ 2,38*
Lager 4157
53
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 15,13*
€ 23,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
1 Paket enthält 1.500 Beutel (ab € 0,01009* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
92247
ab € 16,93*
Zubehör
Katrin
91875
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.