Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrial Towel XXL 2 500 Blue, Putzpapier, 38,0 x 36,0 cm, 2-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Katrin Industrial Towel XXL 2 500 Blue, Putzpapier, 38,0 x 36,0 cm, 2-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE
Produktabbildung - Katrin Industrial Towel XXL 2 500 Blue, Putzpapier, 38,0 x 36,0 cm, 2-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE
Produktabbildung - Putzpapier - Katrin Classic XXL 2 blue Laminated, 38,0 x 38,0 cm, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-481153
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     481153
EAN/GTIN:
     4004231481153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Putzpapier - Katrin Industrial Towel XXL 2 500 Blue, Putzpapier, 38,0 x 36,0 cm, 2-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
38,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/Rolle:
500 Blatt
Rolle/VE:
2 Rollen
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
2 x 20,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
563
2
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 11,70*
€ 19,16*
2 Tage
88
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 16,705*
€ 22,355*
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 16,645*
€ 23,085*
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 18,11*
€ 25,02*
3 Tage
92
2
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 18,81*
€ 25,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 38,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,85*
Zubehör
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.