Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Protector- Professional Edition mit 8 Schubladen, weiß/schwarze Ausführung 678 x 459 x 777 mm, Edelstahlarbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Werkstattwagen mit 8 Schubladen, weiß/schwarze Ausführung 678 x 459 x 777 mm, Edelstahlarbeitsplatte
Produktabbildung - Werkstattwagen mit 8 Schubladen, weiß/schwarze Ausführung 678 x 459 x 777 mm, Edelstahlarbeitsplatte
Werkstattwagen Protector- Professional Edition mit 8 Schubladen, weiß/schwarze Ausführung 678 x 459 x 777 mm, Edelstahlarbeitsplatte
Werkstattwagen Protector- Professional Edition mit 8 Schubladen, weiß/schwarze Ausführung 678 x 459 x 777 mm, Edelstahlarbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     4157-512790
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     512790
EAN/GTIN:
     4260637190796
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elos
werkstattwagen

Werkstattwagen Protector- Professional Edition mit 8 Schubladen

  • Gesamtgröße: 678 x 459 x 777 mm (ohne Rollen)
  • Schubladen: 7 Stück: 568 x 398 x 75 mm, 1 Stück: 568 x 398 x 154 mm
  • Dicke: 0,6 – 1,0 mm Werkstattwagen und 0,6 – 0,8 mm für die Schubladen
  • 45 mm Kugellagerschienen (Tragfähigkeit: 30 kgs/Schublade)
  • Gesamttragkraft: 340 kg
  • Kombinierte Schubladengriffe aus Stahl und ABS
  • 1 seitlicher Tragegriff mit Kunststoffabdeckung
  • Inkl. 2 Schlüssel
  • 4x Ø 125 mm robuste Rollen: 2x beweglich mit Bremse, 2x fest
  • Kantenschutz aus Kunststoff
  • Seitenkantlochung 10 x 10 mm links und rechts zur Aufnahme von z. B. Haken oder Papierrollenhalter
  • Edelstahlarbeitsplatte
  • Nettogewicht: 54,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß / schwarz
Abmessung:
678 x 459 x 777 cm
Anzahl der Schubladen:
8
Rollen:
4 Rollen, 2 x fest, 2 x beweglich
Grammatur:
kein Werkzeug enthalten
Dicke:
0,6 - 1,0 mm Werkstattwagen und 0,6 - 0,8 mm für die Schubladen
Tragfähigkeit:
30 kg / Schublade
Gesamttragkraft:
340 kg
Nettogewicht:
54,5 kg
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Tischwagen, Lager- und Betriebseinrichtung, Montagewagen, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
485199
ab € 25,09*
Zubehör
Elos
485205
ab € 18,80*
Zubehör
Elos
200536
ab € 18,71*
Zubehör
Elos
200512
ab € 14,79*
Zubehör
ELOwipe
200529
ab € 23,82*
Zubehör
ELOwipe
200505
ab € 17,38*
Zubehör
k.A.
4004231485236
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.