Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL2LT Solopol Classic 2000 ml


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktabbildung - Solopol Classic 2000 ml
Produktabbildung - Solopol Classic 2000 ml
Artikel-Nr.:
     4157-SOL2LT
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SOL2LT
EAN/GTIN:
     4016208098561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

SOL2LT Solopol Classic 2000 ml, Handreinigungspaste, beige, 2000 ml, 4 Stück/VE, 65 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Format:
140x103x195 cm
Stück/VE:
4
VE/Palette:
65 VE
Produktmerkmale:
mit natürlichem Reibemittel
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
48
4
pro Liter
€ 7,50*
ab € 12,48*
€ 17,36*
1 Tag
24
1
pro Liter
€ 6,80*
ab € 13,50*
€ 18,11*
1 Tag
42
1
pro Liter
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 19,21*
1 Tag
19
1
pro Liter
€ 5,59*
ab € 14,39*
€ 19,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Liter
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 19,41*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Liter
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Liter
ab 5 Liter
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Liter
ab 10 Liter
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Liter
ab 20 Liter
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Liter
Mindestbestellmenge: 4 Liter ( entspricht € 69,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STOKO
HVY2LDB
ab € 11,67*
Zubehör
SC Johnson
HVY2LDBGER
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.