| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla330819743300L Herst.-Nr.: 330819743300L EAN/GTIN: 7330509615867 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- hoher Kragen
- Reißverschluss aus Kunststoff
- gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Damen-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb l, warnschutzpullover gelb, arbeitstroyer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 72,95* | € 87,19* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 66,39* | € 94,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|