Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Gel-Knieschoner Select&More, Gel-Ring, Non-slip Innenbeschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Profi Gel-Knieschoner Select&More, Gel-Ring, Non-slip Innenbeschichtung
Profi Gel-Knieschoner Select&More, Gel-Ring, Non-slip Innenbeschichtung
Profi Gel-Knieschoner "Select & More" Einstellung
Profi Gel-Knieschoner "Select & More" Technische Zeichnung
Profi Gel-Knieschoner "Select & More" Befestigung unterhalb Kniekehle
Artikel-Nr.:
     415AS-chaps70600
Hersteller:
     chaps&more
Herst.-Nr.:
     70.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer

Profi Gel-Knieschoner "Select & More" mit patentierter Anti-Rutsch-Innenbeschichtung, bieten sicheren Halt am Bein. Das Gel-Ringpolster gewährleistet ein komfortables Arbeiten über viele Stunden

Produktbeschreibung:

  • ergonomische Passform
  • DIN EN 14404 (Knieschutzzertifizierung)
  • Schäume mit Memory Effekt
  • hohe Anbindung am Bein verhindert Eindringen von Schmutz, Steinen oder Sand
  • robuste PVC Kappe, enorm abriebfest
Weitere Informationen:
Material:
Neoprene, PVC, EVA, Gel
Norm DIN:
DIN EN 14404
Typ:
Chaps Spritzschutz
Weitere Suchbegriffe: knieschoner chaps & more, knieschoner, Beinschutz, Chaps, Chaps and More, Estricharbeiten, Gartenarbeiten, Verlegearbeiten, Waldarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,40*
€ 86,156
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,45*
€ 77,8855
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,26*
€ 62,1894
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
chaps&more
10.050
ab € 18,41*
Ähnlich
chaps&more
70.010
ab € 25,78*
Ähnlich
chaps&more
70.400
ab € 34,60*
Ähnlich
chaps&more
70.013V
ab € 35,87*
Ähnlich
chaps&more
70.200
ab € 41,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.