| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt65020 Herst.-Nr.: 65020 EAN/GTIN: 4005058650203 |
| |
|
| | |
| Mit der Sanitätsumhängetasche von Holthaus Medical erhältst Du die optimale Erste-Hilfe-Ausrüstung zum Einsatz bei Sport- und Freizeit. Die Umhängetasche aus Nylon ist dank dem leicht zu verstellenden Trageriemen mit Schulterpolstern bequem und einfach zu transportieren. Reflektorstreifen auf der Vorderseite sorgen auch bei Dunkelheit für eine gute Sichtbarkeit. So ist diese Sani-Tasche sie bei jeder Aktivität immer dabei. Zwei Riemen mit Karabinerhaken auf der Innenseite der Tasche ermöglichen eine praktische 90°-Stop-Arretierung.Die Holthaus Medical Sanitätsumhängetasche ist gefüllt nach DIN 13160 und somit sofort einsetzbar. Produktbeschreibung: - Erste-Hilfe Sani-Umhängetasche
- Erste-Hilfe bei Sport und Freizeit
- aus Nylon
- Trageriemen verstellbar mit Schulterpolster
- Reflektorstreifen auf der Vorderseite
- innen 2 Riemen mit Karabinerhaken für 90°-Stop-Arretierung
- bei Auslieferung gefüllt nach DIN 13160
- wiederbefüllbar(Füllsortiment kann nach Gebrauch oder Verfall komplett oder einzeln nachbestellt werden)
Füllung nach DIN 13160:< - 1x YPSIDERM Heftpflaster 2,5 cm x 5 m (DIN 13019)
- 8x YPSIPOR Wundpflaster elastisch 10 cm x 6 cm (DIN 13019)
- 1x YPSISAVE Verbandpäckchen steril 6 cm x 8 cm (DIN 13151)
- 2x YPSISAVE Verbandpäckchen steril 8 cm x 10 cm (DIN 13151)
- 2x YPSISAVE Verbandpäckchen steril 10 cm x 12 cm (DIN 13151)
- 2x YPSISAVE Verbandtücher steril 40 cm x 60 cm (DIN 13152)
- 1x YPSISAVE Verbandtuch steril 60 cm x 80 cm (DIN 13152)60 cm x 80 cm
- 2x YPSIFIX Fixierbinden elastisch 6 cm x 4 m (DIN 61634)
- 2x YPSIFIX Fixierbinden elastisch 8 cm x 4 m (DIN 61634)
- 2x YPSISAVE Dreiecktücher Vlies weiß 96 x 96 x 136 cm (DIN 13168)
- 6x YPSISAN Wundkompressen steril 10 cm x 10 cm
- 8x YPSIMED Einmalhandschuhe nahtlos groß (DIN EN 455)
- 1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm (DIN 58279)
- 1x YPSISAVE Rettungsdecke silber/gold 210 cm x 160 cm
- 5x Anhängekarten für Verletzte
- 1x Diagnostikleuchte Batterie
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | Verbandtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungstasche, Holthaus, Sanitätsumhängetasche, Sanitätsumhängetasche gefüllt rot, Tasche, Umhängetasche, Verbandkoffer, Verbandtasche, Verbandumhängetasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 27,31* | € 37,33* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 25,16* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 112,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|