Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSISAVE Rettungsdecke gold/silber 160 x 210 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSISAVE Rettungsdecke 160 x 210 cm, 300 Stück
YPSISAVE Rettungsdecke 160 x 210 cm, 300 Stück
YPSISAVE Rettungsdecke 160 x 210 cm - ohne Verpackung
Artikel-Nr.:
     415AS-holt81620
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     81620
EAN/GTIN:
     4005058816203
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
rettungsdecke holthaus
rettungsdecke

Produktbeschreibung:

  • für Kälte- u. Hitzescutz für Verletzte, reflektiert Körper-wärme bzw. Sonnenstrahlen
  • Gefahr einer Unterkühlung wird vermindert bzw. Hitze vom Körper abgehalten
  • eingefärbte Polyesterfolie metallisiert
  • Foliendicke 12 µ
  • einzeln in Minigripbeutel mit Einleger oder in bedruckter Folie
Weitere Informationen:
Breite:
160 cm
Farbe:
gold/silber
Länge:
210 cm
Norm DIN:
DIN EN ISO 15223-1
Typ:
Rettungsdecke
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöschdecke, Hothaus, Löschdeckenbehälter, Wolldecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
18116
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,21*
Ähnlich
Holthaus Medical
52650
ab € 1,54*
Ähnlich
Erich Nonne
18620
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.